MCDONNELL & MILLER FS7-4SW -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191

MCDONNELL & MILLER FS7-4SW-kytkin nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 psi

Varastossa
Tuote: AD9ECY Malli: FS7-4SWRistiviite: 4RC73 / 120191

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,261.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Yhteyden koko1 1/4 MNPT
Max. Virtaus7.7 GPM
Maks. Flow GPM7.7
Maks. Nesteen lämpötila.300 F
Max. Paine1000 psi
Min. Ympäristön lämpötila-65 F.
Min. Virtausnopeus4.8 GPM
Min. Nesteen lämpötila.-65 F.
KytkentäkoteloNEMA 4X
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
TyyppiTeollisuuden / raskaan kytkimen
Jännite120/240
Kostutetut materiaalitS / S, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • McDonnell and Miller 120191 FS7-4SW -nestevirtakytkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on messinkitiivistetyt putkirakenteet. Se voi toimia lämpötiloissa -65 Fahrenheit-300 Fahrenheit-astetta ja sen suurin käyttöpaine on 1000 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineTyyppiKostutetut materiaalitHinta
MCDONNELL & MILLER FS7-4S -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SKaksoispään imuletku1000 psiTeollinen / raskasS / S, PTFE€1,813.27
MCDONNELL & MILLER FS7-4W -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WVirtauskytkin300 psiTeollisuuden / raskaan kytkimenMessinki, S / S, pronssi, PTFE€1,317.44
MCDONNELL & MILLER FS7-4E -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EVirtauskytkin300 psiTeollisuuden / raskaan kytkimenMessinki, S / S, pronssi, PTFE€1,591.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4SW-kytkin nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 psi
€2,261.82 / yksikkö