DAYTON Putkipuhaltimet, 20 tuuman pyörän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 0.750-in. SP: 6665 , CFM @ 1.000-in. SP: 6383 , CFM @ 1.250-in. SP: 6063 , CFM @ 1.500-in. SP: 5738 , CFM @ 1.75-in. SP: 5363 , CFM @ 2.000-in. SP: 5363 , CFM @ 2.500-in. SP: 4839 , Korkeus: 32 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 14-1 / 2 " , Max. Syvyys: 32 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 14-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 27.875 " , Poistoaukon leveys: 27.875 " , Akselin halkaisija: 1" , Nopeussäätö: Ei , Tyyppi: Keskipakoinen, käyttöpaketilla , Pyörän halkaisija: 20 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 32 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta (ei alv)
A
7A0L0
2.1-2.2/1.175640880.521/21725Kolme vaihetta3€4,874.47
A
7A0K8
5.2/2.666035690.341/31725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€4,605.71
A
7A0K9
7.2/3.575640880.521/21725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€4,758.22
A
7A0L1
9.2-8.3/4.2137374253.1231750Kolme vaihetta3€5,385.98

Putkipuhaltimet, 20 tuuman pyörän halkaisija

Daytonin linjapuhaltimet on suunniteltu sijoitettaviksi kanavan sisään tarjoamaan puhdasta ilmaa imu-, poisto-, ilmanvaihto- tai lisäilmajärjestelmien kautta paikoissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Nämä yksiköt on varustettu molemmilla puolilla olevilla paneeleilla, jotka mahdollistavat nopean pääsyn sisäisiin komponentteihin, ja niissä on kaulukset kanavaliitäntöjen helpottamiseksi. Niissä on galvanoitu teräsrakenne taaksepäin kaltevilla alumiinipyörillä, jotka tuottavat tehokkaan ilmamäärän alhaisella tärinällä erilaisiin ilmaa liikkuviin sovelluksiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä keskipakoispuhaltimia, joita on saatavana 1/2, 1/3 ja 3 hv moottoritehoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?