MCDONNELL & MILLER FS7-4E -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100

MCDONNELL & MILLER FS7-4E Kytkin nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

Varastossa
Tuote: AD9ECZ Malli: FS7-4ERistiviite: 4RC74 / 120100

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,591.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Yhteyden koko1 1/4 MNPT
Max. Virtaus7.7 GPM
Maks. Flow GPM7.7
Maks. Nesteen lämpötila.300 F
Max. Paine300 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus4.8 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
KytkentäkoteloNEMA 7,9
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
TyyppiTeollisuuden / raskaan kytkimen
Jännite120/240
Kostutetut materiaalitMessinki, S / S, pronssi, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • McDonnell ja Miller 120100 FS7-4E on yksi napainen, kaksinkertainen heittokytkin, jota käytetään useissa raskaissa teollisissa sovelluksissa. Se pystyy käsittelemään nesteen lämpötilat jopa 300 Fahrenheit-astetta ja jopa 300 psi: n paineet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineTyyppiKostutetut materiaalitHinta
MCDONNELL & MILLER FS7-4S -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SKaksoispään imuletku1000 psiTeollinen / raskasS / S, PTFE€1,813.27
MCDONNELL & MILLER FS7-4W -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WVirtauskytkin300 psiTeollisuuden / raskaan kytkimenMessinki, S / S, pronssi, PTFE€1,317.44
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWVirtauskytkin1000 psiTeollisuuden / raskaan kytkimenS / S, PTFE€2,261.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4E Kytkin nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
€1,591.63 / yksikkö