Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4 -virtakytkin, 3/4 FNPT 100 Psi | AB3BYC 1RF65 / 115651

MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4 virtauskytkin, 3/4 FNPT 100 Psi

Varastossa
Tuote: AB3BYC Malli: FS6-W-3/4Ristiviite: 1RF65 / 115651

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,140.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Yhteyden koko3/4 FNPT
Max. Virtaus2.5 gpm
Maks. Flow GPM2.5
Maks. Nesteen lämpötila.225 F
Max. Paine100 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus0.12 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
KytkentäkoteloNEMA 4X
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
TyyppiSuuri herkkyyskytkin
Kostutetut materiaalitMessinki, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4 virtauskytkin, 3/4 FNPT 100 Psi
€1,140.37 / yksikkö