DESTACO 206-sarjan vaakasuorat pidikkeet


Suodattaa
Pohjan pituus: 0.94 " , Pohjan leveys: 0.94 " , Puristustangon aukko: 90 astetta , Halkaisija: 0.170 " , Kahvan avaaminen: 90 astetta , Kokonaispituus: 2.740 " , Kara: Kuusiokanta SS , langan koko: 8-32 , Tyyppi: Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS
TyyliMalliKiinnitysvarren tyyliKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKahvaKiinnitysvarren pituusHinta (ei alv)
A
206-HSS
Korkea U-baari0.75 "100 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippahorizonal0.93 "€79.17
B
206-SS
Matala U-palkki0.4 "100 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippahorizonal0.93 "€79.17

206-sarjan vaakasuorat pidikkeet

Destaco 206 -sarjan vaakasuorilla pidikkeillä on ruostumaton teräsrakenne ja ne tarjoavat hyvän tankovälin kiinnitystangon alla pitäen matalan profiilin. Niitä käytetään kevyessä puristuksessa, kemiallisessa prosessoinnissa, sulkimissa ja erilaisten kaupallisten työkalujen ja laitteiden kokoamisessa. 206-sarjan Destacon vaakasuoraa pidikettä on saatavana korkeina U-palkeina ja matalina U-palkeina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?