SPEEDAIRE Yksitoiminen kompakti ilmasylinteri, ruuvinreiät molemmat päättyvät, 1-1 / 16 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1-1 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Kompakti , Päätykannen materiaali: Anodisoitu alumiiniseos , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Kierrereiät molemmat päättyvät , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: 303 Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 1 / 2 " , Tangon kierteen pituus: 0.7 " , Tangon kierteen koko: 5/16 "-24 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Putken materiaali: 304 Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
3ATG1
1.13 "1 / 4 "€117.64
A
3ATG2
1.380 "1 / 2 "€128.34
A
3ATG6
3.880 "3"€143.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?