Destaco 601-SS suoraviivainen puristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen pystysuoraa pintaa vasten metallintyöstö- ja tuotantolaitoksissa. Se on ihanteellinen juottamiseen, liimaukseen, testaukseen ja kokoonpanosovelluksiin. Tässä puristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan ankarissa teollisuusolosuhteissa. Destacon suoralinjainen toimintapuristin on kompaktin rakenteen ansiosta käyttökelpoinen ahtaissa tiloissa ja vaikeapääsyisillä alueilla. Destacon suoralinjaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kierrerunko, joka mahdollistaa reiän läpiasennuksen helpon ja turvallisen kiinnityksen takaamiseksi. Sen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Destaco 601 -sarjan kiinnikkeet tarjotaan myös sinkittyinä, hiiliteräsrakenteisina versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 601-SS suoraviivainen puristin on suunniteltu juottamiseen, liimaukseen, testaukseen ja kokoonpanosovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 601-SS suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty viimeistely, joka tarjoaa kestävyyttä ankarien teollisuusolosuhteiden aiheuttamia vaurioita/kulumista vastaan.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kierrerunko, joka mahdollistaa reiän läpiasennuksen helpon ja turvallisen kiinnityksen takaamiseksi.
- Destacon suoralinjainen toimintapuristin on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kompakti muotoilu, joten sitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa ja vaikeasti saavutettavissa.
- Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205943 kuusiokantaiset karat: Näitä kuusiokantaisia karat käytetään korvaamaan katkenneet / kuluneet karat Destaco 601-SS suoraviivaisessa puristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 601-SS suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 601-SS suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin on myös helposti irrotettavissa laipallisen pohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö-/veto-tyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja erilaisiin kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun puristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia vastaavia hiiliteräksisiä puristimia (Destaco 601-M puristin & Destaco 601-O puristin).
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K.Miten manuaaliset puristimet toimivat?
V. Toisin kuin suoratoimisissa pneumaattisissa puristimissa, tavallisissa Destacon käsikäyttöisissä puristimissa on erillinen kahva männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
V. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 601-SS -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovisen kahvan avulla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetyssä asennossa), jotta käyttäjä voi käyttää tätä pidikettä joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.