MAUDLIN-TUOTTEET MSA2-FK-uritettu välilevysarja, 2 x 2 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBD 2NZH3

MAUDLIN PRODUCTS MSA2-FK-uralevy, 2 x 2 tuuman koko sarja, 260 kpl.

Varastossa
Tuote: AC2YBD Malli: MSA2-FKRistiviite: 2NZH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevyvalikoima
Pultin koko1 / 2 "
Pituus2"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä260
KokoA - 2 X 2 "
Paikan syvyys1-9 / 32 "
Slot Width5 / 8 "
Välilehden korkeus1 / 2 "
Välilehden leveys1"
Paksuusalue (tuumaa)0.001 - 0.125
TyyppiSarkaimella
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.11
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPultin kokoPituusLeveysMateriaaliPalojen lukumääräKokoPaikan syvyysHinta
MAUDLIN TUOTTEET MSB3-FK uritettu välilevysarja, B 3 x 3 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBE 2NZH4 MSB3-FKSarkaimella5 / 8 "3"3"300-sarjan ruostumaton teräs260B - 3 X 3 "2.125 "€868.14
MAUDLIN PRODUCTS MSC4-FK uritettu välilevysarja, C 4 x 4 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBF 2NZH5 MSC4-FKSarkaimella7 / 8 "4"4"300-sarjan ruostumaton teräs260C - 4 X 4 "2.75 "€1,251.18
MAUDLIN-TUOTTEET MSD5-FK-uritettu välilevysarja, D 5 x 5 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBG 2NZH6 MSD5-FKSarkaimella1.25 "5"5"300-sarjan ruostumaton teräs260D - 5 X 5 "3.625 "€1,708.30
MAUDLIN TUOTTEET MSE6-FK uritettu välilevysarja ruostumatonta terästä E-6 x 6 tuumaa 52 kpl | AC2YBH 2NZH7 MSE6-FKEi välilehteä1.625 "6"6ft.300-sarjan ruostumaton teräs52E - 6 X 6 "4"€914.47
MAUDLIN-TUOTTEET MSH8-FK Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä H-8 x 8 tuumaa 52 kpl | AC2YBJ 2NZH8 MSH8-FKEi välilehteä2"8"8"300-sarjan ruostumaton teräs52H - 8 X 8 "6"€1,267.14
MAUDLIN TUOTTEET MSA2-CK uritettu välilevysarja, 2 x 2 tuuman työkalusänkysarja, 130 kpl | AC2YBK 2NZH9 MSA2-CKSarkaimella1 / 2 "2"2"300-sarjan ruostumaton teräs130A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€389.43
MAUDLIN PRODUCTS MSB3-CK uritettu välilevysarja, B 3 x 3 tuuman työkalusängyn pakkaus, 130 kpl. | AC2YBL 2NZJ1 MSB3-CKSarkaimella5 / 8 "3"3"300-sarjan ruostumaton teräs130B - 3 X 3 "2.125 "€508.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSA2-FK-uralevy, 2 x 2 tuuman koko sarja, 260 kpl.
€658.18 / yksikkö