HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Valaistut 3-suuntaiset keinukytkimet, 20A


Suodattaa
Toiminta: SPDT , Amp AC: 20 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: Yhteys, valo päällä kuorma pois päältä , Korkeus: 1.54 " , Indikaattori: sininen LED , Pituus: 4.28 " , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 1 , Tyyli: rokkari , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 3-Way , Jännite (AC): 120 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.43 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
DS320IL
Norsunluu€36.45
B
DS320ILW
Valkoinen€36.45

Valaistut 3-suuntaiset keinukytkimet, 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems 3-tie keinukytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Heillä on takana ja sivulla johdotettu muotoilu ja sininen LED-merkkivalo johdotuksen optimoimiseksi ja signaloimiseksi, kun kuorma on Pois-asennossa. Ne on integroitu automaattisiin itsestään maadoitettuihin niitteihin, jotta maadoitus jatkuu metalliseinäkoteloiden ja kiinnityshihnojen välillä. Näissä Style Line -valaisimissa on sisustuskytkimet, joissa on kestomuovirakenne ja sinkitty terässilta, nailonkytkin ja hopeaseoskontaktit kestävyyden, iskunkestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, jotka ovat saatavana norsunluun ja valkoisina Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 1-napaiset valaistut kytkimet saman sarjan sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?