MAUDLIN TUOTTEET MSE6-FK uritettu välilevysarja ruostumatonta terästä E-6 x 6 tuumaa 52 kpl | AC2YBH 2NZH7

MAUDLIN PRODUCTS MSE6-FK uritettu välilevysarja ruostumatonta terästä E-6 x 6 tuumaa 52 kpl

Varastossa
Tuote: AC2YBH Malli: MSE6-FKRistiviite: 2NZH7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevyvalikoima
Pultin koko1.625 "
Pituus6"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä52
KokoE - 6 X 6 "
Paikan syvyys4"
Slot Width2"
Paksuusalue (tuumaa)0.001 - 0.125
TyyppiEi välilehteä
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.52
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPultin kokoPituusLeveysMateriaaliPalojen lukumääräKokoPaikan syvyysHinta
MAUDLIN-TUOTTEET MSA2-FK-uritettu välilevysarja, 2 x 2 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBD 2NZH3 MSA2-FKSarkaimella1 / 2 "2"2"300-sarjan ruostumaton teräs260A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€656.38
MAUDLIN TUOTTEET MSB3-FK uritettu välilevysarja, B 3 x 3 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBE 2NZH4 MSB3-FKSarkaimella5 / 8 "3"3"300-sarjan ruostumaton teräs260B - 3 X 3 "2.125 "€818.49
MAUDLIN PRODUCTS MSC4-FK uritettu välilevysarja, C 4 x 4 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBF 2NZH5 MSC4-FKSarkaimella7 / 8 "4"4"300-sarjan ruostumaton teräs260C - 4 X 4 "2.75 "€1,264.83
MAUDLIN-TUOTTEET MSD5-FK-uritettu välilevysarja, D 5 x 5 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBG 2NZH6 MSD5-FKSarkaimella1.25 "5"5"300-sarjan ruostumaton teräs260D - 5 X 5 "3.625 "€1,758.08
MAUDLIN-TUOTTEET MSH8-FK Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä H-8 x 8 tuumaa 52 kpl | AC2YBJ 2NZH8 MSH8-FKEi välilehteä2"8"8"300-sarjan ruostumaton teräs52H - 8 X 8 "6"€1,236.40
MAUDLIN TUOTTEET MSA2-CK uritettu välilevysarja, 2 x 2 tuuman työkalusänkysarja, 130 kpl | AC2YBK 2NZH9 MSA2-CKSarkaimella1 / 2 "2"2"300-sarjan ruostumaton teräs130A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€357.58
MAUDLIN PRODUCTS MSB3-CK uritettu välilevysarja, B 3 x 3 tuuman työkalusängyn pakkaus, 130 kpl. | AC2YBL 2NZJ1 MSB3-CKSarkaimella5 / 8 "3"3"300-sarjan ruostumaton teräs130B - 3 X 3 "2.125 "€523.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSE6-FK uritettu välilevysarja ruostumatonta terästä E-6 x 6 tuumaa 52 kpl
€892.30 / yksikkö