HYVÄKSYTTY Myyjä M16000.480.0001 Silmänpultinostin olkapääteräksellä M48 x 5mm | AC7DJE 38C902

APPROVED VENDOR M16000.480.0001 Silmukkapulttinostin olkapääteräksellä M48 x 5 mm

Varastossa
Tuote: AC7DJE Malli: M16000.480.0001Ristiviite: 38C902

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.90mm
Silmä ulkopuolella Dia.168mm
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus236mm
Varsi Dia.48mm
Varren pituus68mm
Olkapään halkaisija.100mm
Olkapään pituus78mm
thread Pituus68mm
Kierteen kokoM48 x 5
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja18960 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3292
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16000.480.0001 Silmukkapulttinostin olkapääteräksellä M48 x 5 mm
€299.91 / yksikkö