Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEJ7 T Nuppi 2 1 tuumaa 1/4-20 2 tuumaa | AC9FXY

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEJ7 T Nuppi 2 1 tuumaa 1/4-20 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FXY Malli: 3GEJ7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus2"
TyyliT Nuppi ja ruuvi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH8 T -nuppi 1/2 1 tuumaa 1 / 4-20 1 1/8 tuumaa | AC9FXP 3GEH80.5 "1.125 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "T Nuppi ja ruuvi-€1.79
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEH9 T -nuppi 3/4 1 tuumaa 1 / 4-20 1 1/8 tuumaa | AC9FXQ 3GEH90.5 "1.125 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.75 "T Nuppi ja ruuvi-€1.82
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEJ1 T -nuppi 1 tuumaa 1 / 4-20 1 1/8 tuumaa läpi | AC9FXR 3GEJ10.5 "1.125 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs-T NuppiKautta€1.71
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEJ2 T -nuppi 1 tuumainen 1 / 4-20 1 1/8 tuuman sokea | AC9FXT 3GEJ20.5 "1.125 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs-T NuppiSokea€1.77
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEJ3 T -nuppi 1 tuumaa 1 / 4-20 1 1/8 tuumaa läpi | AC9FXU 3GEJ30.5 "1.125 "Musta nailonmuovi, ei sisäpuolisia muovilankoja-T NuppiKautta€1.09
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEJ4 T -nuppi 3/4 1 tuumaa 1 / 4-20 2 tuumaa | AC9FXV 3GEJ40.75 "2"Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.75 "T Nuppi ja ruuvi-€1.94
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEJ5 T -nuppi 1 1 tuuma 1 / 4-20 2 tuumaa | AC9FXW 3GEJ50.75 "2"Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1"T Nuppi ja ruuvi-€1.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEJ7 T Nuppi 2 1 tuumaa 1/4-20 2 tuumaa
€2.18 / yksikkö