MAUDLIN-TUOTTEET MSD5-FK-uritettu välilevysarja, D 5 x 5 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBG 2NZH6

MAUDLIN PRODUCTS MSD5-FK uritetut välilevyt, D 5 x 5 tuuman koko sarja, 260 kpl.

Varastossa
Tuote: AC2YBG Malli: MSD5-FKRistiviite: 2NZH6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,758.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevyvalikoima
Pultin koko1.25 "
Pituus5"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä260
KokoD - 5 X 5 "
Paikan syvyys3.625 "
Slot Width1.625 "
Välilehden korkeus1"
Välilehden leveys2-1 / 2 "
Paksuusalue (tuumaa)0.001 - 0.125
TyyppiSarkaimella
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.0925
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPultin kokoPituusLeveysMateriaaliPalojen lukumääräKokoPaikan syvyysHinta
MAUDLIN-TUOTTEET MSA2-FK-uritettu välilevysarja, 2 x 2 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBD 2NZH3 MSA2-FKSarkaimella1 / 2 "2"2"300-sarjan ruostumaton teräs260A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€656.38
MAUDLIN TUOTTEET MSB3-FK uritettu välilevysarja, B 3 x 3 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBE 2NZH4 MSB3-FKSarkaimella5 / 8 "3"3"300-sarjan ruostumaton teräs260B - 3 X 3 "2.125 "€818.49
MAUDLIN PRODUCTS MSC4-FK uritettu välilevysarja, C 4 x 4 tuuman täysi sarja, 260 kpl. | AC2YBF 2NZH5 MSC4-FKSarkaimella7 / 8 "4"4"300-sarjan ruostumaton teräs260C - 4 X 4 "2.75 "€1,264.83
MAUDLIN TUOTTEET MSE6-FK uritettu välilevysarja ruostumatonta terästä E-6 x 6 tuumaa 52 kpl | AC2YBH 2NZH7 MSE6-FKEi välilehteä1.625 "6"6ft.300-sarjan ruostumaton teräs52E - 6 X 6 "4"€892.30
MAUDLIN-TUOTTEET MSH8-FK Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä H-8 x 8 tuumaa 52 kpl | AC2YBJ 2NZH8 MSH8-FKEi välilehteä2"8"8"300-sarjan ruostumaton teräs52H - 8 X 8 "6"€1,236.40
MAUDLIN TUOTTEET MSA2-CK uritettu välilevysarja, 2 x 2 tuuman työkalusänkysarja, 130 kpl | AC2YBK 2NZH9 MSA2-CKSarkaimella1 / 2 "2"2"300-sarjan ruostumaton teräs130A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€357.58
MAUDLIN PRODUCTS MSB3-CK uritettu välilevysarja, B 3 x 3 tuuman työkalusängyn pakkaus, 130 kpl. | AC2YBL 2NZJ1 MSB3-CKSarkaimella5 / 8 "3"3"300-sarjan ruostumaton teräs130B - 3 X 3 "2.125 "€523.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD5-FK uritetut välilevyt, D 5 x 5 tuuman koko sarja, 260 kpl.
€1,758.08 / yksikkö