MAUDLIN PRODUCTS

Yli 70 vuoden kokemuksella Maudlin on valmistanut täydellisen valikoiman täysin kierteitettyjä nastoja, pinnoitteita, kääreitä ja välilevytuotteita, kuten urallisia välilevyjä, välilevyjä ja välilevyvalikoimaa. Lue lisää

Suodattaa

Koneistus

Kiinnittimet

Kiinnittimet

Koneistus Suodattaa

KoneistustarvikkeetKatso kaikki

  • Pinnoitteet ja kääre

    309/321 ruostumattomasta teräksestä valmistetut kääreet, jotka on suunniteltu suojaamaan työkaluja oksideilta, vaa'ilta ja kromikarbidisaostuksilta. Kestää jopa 2100 asteen F. lämpötiloja. Saatavana 50 ja 100 jalan pituisena vaihtoehtona

  • Välilevy

    Täysin karkaistut / hehkutetut välitelat sopivat jousiventtiilin paineiden säätämiseen ja tilojen luomiseen pumppuihin, generaattoreihin ja moottoreihin. Tarjoa vetolujuus 185000 psi: iin asti. Tarjotaan paksuusalueella 0.025-0.787 mm

  • Shim Varastovalikoima

    Ihanteellinen koneiden ja akselien välien tarkkaan tasaamiseen, kohdistamiseen ja säätämiseen. Tule pakattuna tukevaan lukittavaan metallilaatikkoon, jossa on 52/80/130/260 välilevyt

  • Uritettu välilevy

    Käytetään pumppujen, moottoreiden, mittareiden ja generaattoreiden kohdistusten parantamiseen. Ominaisuudet ovat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja elektrolyyttisesti etsatut merkinnät tunnistamisen helpottamiseksi. Tarjotaan A-, B-, C-, D-, E- ja H-kokoisina vaihtoehdoina  

Tietoja MAUDLIN PRODUCTSista

Maudlin välilevyt tulevat raskaaseen metallilaatikkoon ja niitä käytetään laitteiden kohdistamiseen ja tasoittamiseen. Nämä uralliset välilevysarjat on valmistettu 316 ruostumattomasta teräksestä kestävyyden vuoksi ja sisältävät välilevyn poistotyökalun, jakajat ja välilevylukon. Brändi tarjoaa myös kierteitetyt nastat käytetään autojen korjaustöissä osien kiinnittämiseen yhteen. Maudlinin ruostumattomasta teräksestä valmistetut kääreet suojaavat työkalujen pintaa ja suojaavat niitä hiiltä ja värin poistumista lämpökäsittelyprosessin aikana.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Maudlinin osanumerot viittaavat usein erilaisiin Tarkkuusbrändi Tuotteet. Joten jos etsit Maudlinia, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä työkalut ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

Uralevyt

Uritetut tasoituslevyt on tehty kehruulaitteiden akselien kohdistamiseksi. Vastauslaitteiston akseli ja voimanlähteen (moottori tai moottori) akseli on asetettava kohdakkain (pumppu, kompressori, vaihdelaatikko jne.). Eq... Lue Lisaä 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu työkalukääre

Työkalujen lämpökäsittelyä varten käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettua työkalukäärettä. Työkalujen käärimiseen käytetään kalvoa ja reunat poimutetaan kirjekuoren muodon luomiseksi. Tämän seurauksena pakkaus on ilmaa... Lue Lisaä 

Yksinomaiset tuotemerkit