MASTER LOCK 1484BP410ES Lukitusasema täytetty keltaisella avaimella erilainen | AD7HUM 4EMZ3

MASTER LOCK 1484BP410ES Lukitusasema täytetty keltaisella avaimella erilainen

Varastossa
Tuote: AD7HUM Malli: 1484BP410ESRistiviite: 4EMZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys1.75 "
Korkeus22 "
Mukana lukon rungon materiaaliZenex
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä20
Komponenttien lukumäärä72
Mukana olevien riippulukoiden määrä20
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8301100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
MASTER LOCK 1482BP410 Lukitusasema täynnä 4 riippulukkoa Keltainen | AB9EGC 2CJK4 1482 BP4101.75 "12.25 "41816 "€309.66
PÄÄLUKKO 1483BP410 Lukitusasema täytetty 36 komponenttia AB9EGE 2CJK6 1483 BP4101.75 "15.5 "103622 "€577.24
MASTER LOCK S1850E410 Lukitusasema täynnä 6 riippulukkoa AB9EGN 2CJL5 S1850E4104.125 "15.5 "64722 "€679.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1484BP410ES Lukitusasema täytetty keltaisella avaimella erilainen
€1,187.84 / yksikkö