Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 1482BP410 Lukitusasema täynnä 4 riippulukkoa Keltainen | AB9EGC 2CJK4

MASTER LOCK 1482BP410 Lukitusasema täynnä 4 riippulukkoa keltainen

Varastossa
Tuote: AB9EGC Malli: 1482BP410Ristiviite: 2CJK4
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
€309.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys1.75 "
Korkeus12.25 "
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Komponenttien lukumäärä18
Mukana olevien riippulukoiden määrä4
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8301100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
PÄÄLUKKO 1483BP410 Lukitusasema täytetty 36 komponenttia AB9EGE 2CJK6 1483 BP4101.75 "15.5 "103622 "€577.24
MASTER LOCK S1850E410 Lukitusasema täynnä 6 riippulukkoa AB9EGN 2CJL5 S1850E4104.125 "15.5 "64722 "€679.82
MASTER LOCK 1484BP410ES Lukitusasema täytetty keltaisella avaimella erilainen | AD7HUM 4EMZ3 1484BP410ES1.75 "22 "207222 "€1,187.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1482BP410 Lukitusasema täynnä 4 riippulukkoa keltainen
€309.66 / yksikkö