DORIAN Työkalunpitimen käännettävä katkaisu


Suodattaa
Tyyppi: Käännettävä katkaisu
TyyliMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta (ei alv)
A
D25AXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€323.73
B
D30BXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€369.05
C
QITP25N-7-71C
1.076 "1"0.875 "0.087 L x 0.75 K x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€342.09
C
QITP30N-7-71C
1.076 "1"0.937 "0.087 L x 0.75 K x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "€373.46
D
D35CXA-7-71C
1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€395.63
E
D40CA-7-71C
1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€429.41
C
QITP35N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.187 "0.087 L x 0.75 K x 3.38 - 0.252 L x 1.02 K x 4.33 L3.75 "1.5 "2.25 "2.466 "€427.48
C
QITP40N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.312 "0.087 L x 0.75 K x 3.38 - 0.252 L x 1.02 K x 4.33 L4.5 "1.5 "2.5 "2.796 "€479.89
F
D50DA-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 LX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€519.76
C
QITP50N-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 LX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€484.23
F
D60EA-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 LX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€565.64
C
QITP60N-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 LX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€712.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?