MASTER LOCK

Master Lock -riippulukkotuotesarjaan kuuluvat lujasta teräksestä ja alumiinista valmistetut lukitusriippulukot, yhdistelmäriippulukot ja avaimelliset riippulukot jokasään suojaamiseksi. Ne tarjoavat täydellisen valikoiman kaapelilukkoja, salpalukkoja, katkaisijoiden lukituksia, lukkorenkaita ja hakkeja. Brändin palloventtiilien lukitukset alumiini/teräsrakenne kestää korroosiota ja äärimmäisiä lämpötiloja. Ne on suunniteltu kiinnittymään tiukasti kahvan rajoittimeen estääkseen kahvan liikkumisen. Päälukko täyttämättömiä lukkoasemia ovat turvariippulukkokoteloita, jotka pitävät turvariippulukot lähellä lukituspistettä ja varmistavat, että kaikki eristyspaikat on osoitettu. Niihin mahtuu jopa 12 turvalukkoa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MASTER LOCK Lukitus Riippulukot

Lukituslukot(972 tuotetta)

MASTER LOCK Lockout Hasps

Lukitus Hasps(21 tuotetta)

MASTER LOCK Kaapelin lukitukset

Kaapelilukot(56 tuotetta)

MASTER LOCK Avainkotelot

Avainlaatikot(23 tuotetta)

MASTER LOCK Hasps

Hasps(10 tuotetta)

MASTER LOCK Oven vivun lukkosarjat

Oven vivun lukot(30 tuotetta)

MASTER LOCK Locker-tarvikkeet

Kaappien tarvikkeet(13 tuotetta)

MASTER LOCK Ovennupin lukkosarjat

Oven nupin lukot(11 tuotetta)

MASTER LOCK Hinaustarvikkeet

Hinaustarvikkeet(3 tuotetta)

MASTER LOCK Sidotukset

Sidotukset(76 tuotetta)

MASTER LOCK Avaimenperät

Avaimen aihiot(43 tuotetta)

MASTER LOCK Yhdistelmäturvakaapit

Yhdistelmäkaapit(24 tuotetta)

MASTER LOCK Ketjut

Kahleet(12 tuotetta)

MASTER LOCK Laatikkokaapit

Laatikkokaapit(9 tuotetta)

MASTER LOCK Ohjausnäppäimet

Ohjausnäppäimet(5 tuotetta)

MASTER LOCK Logistiikkahihnat

Logistiikkahihnat(4 tuotetta)

MASTER LOCK Kantolaukut

Kantolaukut(2 tuotetta)

MASTER LOCK levyriippulukot

Levyn riippulukot(2 tuotetta)

MASTER LOCK Perävaunun lukot

Perävaunun lukot(2 tuotetta)

MASTER LOCK Kannet

Covers(1 tuote)

MASTER LOCK Deadbolt lukot

Kuollut lukko(1 tuote)

MASTER LOCK näyttökotelot

Näytä kotelot(1 tuote)

MASTER LOCK Oven lukot

Ovien lukot(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Master Lock MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Bradyn mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Master Lock -tuotteita.

Lähetys

Nämä Master Lock -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Master Lock -tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Master Lockista

Master Lock -riippulukkotuotesarjaan kuuluvat lujasta teräksestä ja alumiinista valmistetut lukitusriippulukot, yhdistelmäriippulukot ja avaimelliset riippulukot jokasään suojaamiseksi. Ne tarjoavat täydellisen valikoiman kaapelilukkoja, salpalukkoja, katkaisijoiden lukituksia, lukkorenkaita ja hakkeja. Brändin palloventtiilien lukitukset alumiini/teräsrakenne kestää korroosiota ja äärimmäisiä lämpötiloja. Ne on suunniteltu kiinnittymään tiukasti kahvan rajoittimeen estääkseen kahvan liikkumisen. Päälukko täyttämättömiä lukkoasemia ovat turvariippulukkokoteloita, jotka pitävät turvariippulukot lähellä lukituspistettä ja varmistavat, että kaikki eristyspaikat on osoitettu. Niihin mahtuu jopa 12 turvalukkoa.

Tärkeimmät kauppanimet

Kaupalliset Magnum riippulukot

Kaupalliset Magnum riippulukot

Kaupalliset Magnum riippulukot tarjoavat korkean turvallisuuden ja säänkestävyyden sovelluksiin syövyttävissä, ulkona ja syövyttävissä ympäristöissä. Ne takaavat kehän, laitteiden ja ajoneuvojen turvallisuuden. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi ja kromattu sakkeli kestämään lujaa käyttöä. Nämä...

Riippulukoissa on kahdeksankulmainen boorikarbidisakkeli, joka on 50 % kovempi kuin tyypillisissä riippulukoissa käytetty karkaistu teräs, mikä lisää leikkaus- ja sahauskestävyyttä. Niissä on lisäksi kaksoispallolukitusmekanismi, joka vastustaa vääntely- ja iskuhyökkäykset.

ProSeries riippulukot

ProSeries riippulukot

Master Lockin ProSeries riippulukot ovat erittäin turvallisia, uudelleenavattavia lukkoja, jotka on suunniteltu messingistä, teräksestä ja alumiinista vastaamaan erilaisiin turvallisuustarpeisiin. Vaihdettavia ydin- ja ovilaitteistosylinterivaihtoehtoja käytetään helpottamaan riippulukon integrointia tilojen riippulukkoihin ja ovien lukkojärjestelmiin. Th...

Nämä riippulukot tarjoavat lujuutta, pitkäikäisyyttä ja monipuolisuutta, joten ne ovat hyvä vaihtoehto omaisuuden turvaamiseen.

Master Lockin kilpailuedut

Edge Key Control

Edge Key Control

Edge-näppäinohjaus käyttää patentoitua ja sylinteriteknologiaa suojaamaan etä-, kannettavia ja mobiiliturvasovelluksia. Näitä Edge-avaimia ei voi leikata tai kopioida ilman omistajan lupaa. Niitä käytetään American Lock- ja Master Lock -riippulukoissa, ja ne tarjoavat kustannustehokkaan avainjärjestelmän useisiin riippulukkojen turvasovelluksiin.

BumpStop-tekniikka

BumpStop-tekniikka

Master Lockin BumpStop-teknologia on patentoitava ratkaisu lukkojen törmäyksen aiheuttamaan turvallisuusuhkaan, tapa poimia lukko jättämättä todisteita. BumpStop-tekniikka estää voiman siirtymisen iskuavaimesta tappeihin ja estää sylinterin pyörimisen. Tekniikan on testannut ASTM International Master Lockin lukoilla...

ylittää luokan 6 lukkoiskutestin kriteerit käänteisen haravan kartiomaisen ohjaustapin, tehokkaan jousen ja tarkkuustoleranssikammion ansiosta. BumpStop-tekniikka on saatavana useimpien tappien riippulukkojen ja avainnupin riippulukkojen kanssa.

BlockGuard Anti-Shim -tekniikka

BlockGuard Anti-Shim -tekniikka

BlockGuard Anti-Shim -teknologia estää säätölevyjen muodostumisen asettamalla erityisesti suunnitellun välilevytyökalun sen salpamekanismiin, mikä voi saada lukon vapautumaan ja avautumaan ilman avainta. BlockGuard-yhdistelmälukoissa on ainutlaatuinen litteä salpatekniikka, joka estää välilevytyökalujen lukon avaamisen. Tämä parannettu yhdistelmälukko...

teknologia tekee tunkeilijoille haastavaa murtautua lukkoon, mikä tarjoaa käyttäjälle lisäturvaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on avaimella varustetun riippulukon ja pääavaimeisen riippulukon välillä?

Avaimellinen riippulukko mahdollistaa useiden riippulukon avaamisen samalla avaimella, kun taas pääavaimella varustetun riippulukon avulla voidaan avata useita riippulukkoja eri avaimilla, ja myös pääavaimella voidaan avata kaikki lukot.

Kuinka vaihdan Master Lock 4901 biometrisen riippulukon pariston?

  • Irrota pohjan kansi.
  • Käännä paristoluukun aukkoa kolikolla 90 astetta vastapäivään.
  • Avaa ja poista vanha akku.
  • Aseta uusi CR2-paristo positiivinen puoli oikealle.
  • Sulje paristoluukku ja käännä aukkoa taaksepäin 90 astetta myötäpäivään ja asenna pohjakansi.

Kuinka asetan yhdistelmän Master Lock 5422D & 5423D -painikelukkolaatikoihin?

  • Syötä yhdistelmä avataksesi lukkolaatikon. Jos käyttäjä asettaa yhdistelmän ensimmäistä kertaa, paina CLEAR (C) -painiketta ja sitten OPEN-painiketta.
  • Etsi 12 keltaista muoviuraa olevaa painiketta oven takaa.
  • Käytä mukana tulevaa keltaista uudelleenkoodaustyökalua tai pientä litteäpäistä ruuvimeisseliä, TYÖNTÄ ja KÄÄNTÄ haluamasi numerot tai symbolit SET ON -asentoon.
  • Varmista, että numerot tai symbolit, joita et käytä, on asetettu SET OFF -asentoon.