MASTER LOCK S1850E410 Lukitusasema täynnä 6 riippulukkoa AB9EGN 2CJL5

MASTER LOCK S1850E410 Lukitusasema täynnä 6 riippulukkoa

Varastossa
Tuote: AB9EGN Malli: S1850E410Ristiviite: 2CJL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys4.125 "
Korkeus15.5 "
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Komponenttien lukumäärä47
Mukana olevien riippulukoiden määrä6
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0895
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
MASTER LOCK 1482BP410 Lukitusasema täynnä 4 riippulukkoa Keltainen | AB9EGC 2CJK4 1482 BP4101.75 "12.25 "41816 "€309.66
PÄÄLUKKO 1483BP410 Lukitusasema täytetty 36 komponenttia AB9EGE 2CJK6 1483 BP4101.75 "15.5 "103622 "€577.24
MASTER LOCK 1484BP410ES Lukitusasema täytetty keltaisella avaimella erilainen | AD7HUM 4EMZ3 1484BP410ES1.75 "22 "207222 "€1,187.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S1850E410 Lukitusasema täynnä 6 riippulukkoa
€679.82 / yksikkö