HONEYWELL Moninäppäinkäyttöinen (suora, 90 asteen tai jousiavain) turvakytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 100 mA - 10 A @ 240 V , Rungon materiaali: Muovi , Putken koko: 1 / 2 "NPT , Liitäntätyyppi: 30 "x 48" , Yhteysmateriaali: Hopea , DC-kontaktien luokitus: 100 mA - 10 A @ 250 V , Syvyys: 1.18 " , Korkeus: 3.54 " , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 1, 4 (vain sisätiloissa), 12, 13 , Toimintavoima: 5 lb , Käyttölämpötila Alue: -13 - 185 astetta F , Tyyli: Moninäppäintä käytetään (suora, 90 astetta tai jousiavain) , Leveys: 2.52 "
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
GKNA21
1NO, 1NC, suora avaus, hidas toiminta€199.50
B
GKNA30
3NC, suora avaus, hidas toiminta€211.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?