Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLUKKO 1483BP410 Lukitusasema täytetty 36 komponenttia AB9EGE 2CJK6

MASTER LOCK 1483BP410 Lukitusasema täytetty 36 komponentilla

Varastossa
Tuote: AB9EGE Malli: 1483BP410Ristiviite: 2CJK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys1.75 "
Korkeus15.5 "
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä10
Komponenttien lukumäärä36
Mukana olevien riippulukoiden määrä10
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräLeveysHinta
MASTER LOCK 1482BP410 Lukitusasema täynnä 4 riippulukkoa Keltainen | AB9EGC 2CJK4 1482 BP4101.75 "12.25 "41816 "€309.66
MASTER LOCK S1850E410 Lukitusasema täynnä 6 riippulukkoa AB9EGN 2CJL5 S1850E4104.125 "15.5 "64722 "€679.82
MASTER LOCK 1484BP410ES Lukitusasema täytetty keltaisella avaimella erilainen | AD7HUM 4EMZ3 1484BP410ES1.75 "22 "207222 "€1,187.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1483BP410 Lukitusasema täytetty 36 komponentilla
€577.24 / yksikkö