MARSHALLTOWN REDRR110 Betonitela raskas liuskekivi 23-1 / 2 tuumaa | AB6XQB 22P271

MARSHALLTOWN REDRR110 Betonitela, raskas liuskekivi 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQB Malli: REDRR110Ristiviite: 22P271

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,090.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen betonitela
Koko23.5 "
TyyppiRaskas liuskekivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.71
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)70.1
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8429400040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Push and Pull -jälki, kevyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
MARSHALLTOWN REDRR115 Betonitela raskas kivi 23-5 / 8 tuumaa | AB6XQC 22P272 REDRR11523.625 "Raskas kivirakenne€2,093.83
MARSHALLTOWN REDRR165 Betonirulla Satunnainen kivi 14-1 / 2 tuumaa | AB6XQE 22P274 REDRR16514.5 "Satunnainen kivi€1,956.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN REDRR110 Betonitela, raskas liuskekivi 23-1/2 tuumaa
€2,090.71 / yksikkö