Betonin sekalaiset työkalutSisältää luudat, rullat, kosketuspyörät ja muut vastaavat työkalut sileiden betonipintojen luomiseksi. Saatavana myös oppisopimusoppaita
(14 tuotetta)
BetonilastatSuunniteltu luomaan kova, sileä ja tiheä pinta vasta kaadetulle betonille. Erikoisteräs / kirkas ruostumaton teräs / korkea hiiliteräsrakenne rakenteelliseen jäykkyyteen ja korroosionkestävyyteen paljailla pinnoilla. Integroitu DuraSoft / puukahvaan(11 tuotetta)
BetonisekoittimetSuunniteltu sekoittamaan homogeenisesti sementtiä, hiekkaa ja vettä betonin muodostamiseksi päällystys- ja pienrakennustöihin. Integroitu kitkalummun lukkoihin, joilla teräsrumpu pysyy paikallaan. Käytä kaasu- ja sähkömoottoreita alhaisen tärinätoiminnon ja erinomaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi(9 tuotetta)
Muurauslastat ja Tuck-osoittimetIhanteellinen muurausliitosten täyttämiseen laastilla (hiekan / sementin / kalkin ja veden seos) tiilien ja kivien liimaamiseen. Suuri hiiliteräs / ruostumaton teräsrakenne takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden. Varustettu DuraSoft / puukahvalla siirrettävyyden vuoksi(16 tuotetta)
Muuraus Muita TyökalujaSisältää alumiinihaukat, tiilikerrostyökalusarjat, pihdit ja happoharjat; ihanteellinen tehokkaisiin laatoitus-, rappaus- ja lattiatöihin. Happoharjat, jotka on suunniteltu poistamaan ylimääräiset roskat ja laasti harjaamalla pois jäännökset; niissä on muovikahva ja polyharjakset pidentää käyttöikää(12 tuotetta)
Betoniset reunakivet ja uratKäytetään puhtaiden, sileiden reunojen ja liitosten luomiseen ajoteille ja jalkakäytäville. Valmistettu hiiliteräksestä / ruostumattomasta teräksestä / sinkistä ja siinä on joustava DuraSoft-kahva, joka antaa lujan otteen ja vähentää väsymystä
(5 tuotetta)
Teippaaminen Työkalut lastat ja kellukkeetSisä- ja ulkopuolella kulmalastat ja vetolastat kipsilevy- ja rappaustyön viimeistelyyn. Kumista/ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät kestävät korroosiota ja äärimmäisiä lämpötiloja. Integroitu DuraSoft-kahvalla pehmeän ja mukavan otteen takaamiseksi(4 tuotetta)
Betonin sekalaiset työkalutarvikkeetSisältää alumiinikahvat, sovittimet ja kannattimet käytettäväksi Marshalltown-työkalujen kanssa korvaamaan vaurioituneet tai kuluneet osat. Saatavana myös säädettävät sonni-kellukkeet, joissa on monikulmainen kelluva
(8 tuotetta)
Laasti HoesKäytetään kuivien aineiden vetämiseen tai työntämiseen nesteisiin tasaisen sekoittumisen aikaansaamiseksi. Varustettu teräs/taotuilla hiiliteräksillä muodon säilyttämiseksi toistuvassa käytössä. Kova puinen kahva helpottaa siirtämistä. Saatavana 18 ja 60 tuuman pituuksina(2 tuotetta)
Maton asennustyökalutKaupalliset 2 tuuman saumarullat, joita käytetään laminaattien, tarrojen, liukumattomien nauhojen ja muiden seinäpäällysteiden kiinnittämiseen. Keskivahva kumirakenne ja joustava DuraSoft-kahva tarjoavat tukevan ja mukavan otteen
(1 tuote)
Betoni kelluuKestävät ja kevyet magnesium- ja punapuukäsikellukkeet, jotka on suunniteltu tasoittamaan ja tasoittamaan suuren betonialueen. Ergonominen muovi-/DuraSoft-kahva takaa tukevan otteen ja saatavana 12- ja 16-tuumaisina versioina
(8 tuotetta)
Muta sekoittimet sekoittimet ja pannutKäytetään kuivien ainesosien sekoittamiseen maalien, tiivistysaineiden ja yhdisteiden kanssa ja niiden varastointiin maalaus-, rakennus- ja kemiankäsittelysovelluksissa. Yhteensopiva kipsilevymudan, kipsilevyteipin, saumaus- ja kittiveitsien sekä viimeistelylastujen kanssa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne takaa korroosionkestävyyden(4 tuotetta)
Betonimyllyn lisävarusteetSisältää korvaavat polyvuoraukset ja muoviset kertakäyttöiset polyrumpukannet, ja niitä käytetään betonisekoittajien kanssa sementin kaatamiseen tasaisesti ja tehokkaasti(3 tuotetta)
Laatta kelluuSuunniteltu laastin levittämiseen kivien, mosaiikkien ja laattojen välisiin tiloihin; ihanteellinen rakennus- ja huoltosovelluksiin. Siinä on punainen kumityyny, jossa on alumiininen taustalevy kulutuskestävyyden takaamiseksi. Voidaan käyttää sekä karkeaan että teksturoituun viimeistelyyn(1 tuote)
Kipsilevyn erikoistyökalutSisältää kipsilevyruiskut, kipsilevyaput, käsihiomakoneet, tekstuuriruiskut ja tyhjiöhiomakoneet. Kipsilevyruiskut, joissa on kannet ja suppilon kannet, käytetään vuotojen estämiseen; joissa on kulmikas sovitin suppiloiden huoltamiseen samalla kun ruiskutetaan lattiaa, kattoa ja seiniä(6 tuotetta)
Manuaaliset harjaterät / taivuttimetSuunniteltu teräksen leikkaamiseen ja taivuttamiseen luokkaan 5 asti. Ominaisuuksiltaan valurautainen rakenne on asennettu puulevyyn tärinänvaimennuksen ja erinomaisen kulutuskestävyyden varmistamiseksi. Tarjoa manuaalista käyttöä, kun taivutuskulma on enintään 60 astetta(2 tuotetta)
Pehmeä varastointiMukana toppi, joka kiinnittyy lähelle, jotta sisältö pysyy turvassa, ja avautuu kokonaan, jotta voit nähdä sen helposti ja helposti, kun lataat tai puret työkaluja, osia ja tarvikkeita. Valmistettu kankaasta / nailonista kestämään hankaavia ja tahroja. Saatavana lukko- ja vetoketjukiinnityksellä(2 tuotetta)
Kynsienvetäjät ja vankkuritKäytetään ovien, lukkojen, huonekalujen, koteloiden ja laatikoiden avaamiseen sekä metallin, kiven ja puun vetämiseen ja nostamiseen pienellä vaivalla. Säädettävä leuka tarttuu paneeleihin ja pulverimaalattu pinta korroosion estämiseksi paljailla pinnoilla(3 tuotetta)
Power Concrete Trowel -lisävarusteetKäytetään rakennustyömailla betonilaattojen sileän viimeistelyn aikaansaamiseksi. Sisältää sähkökäyttöisen lastan yhdistelmäsiivet useimmille pulttikuvioille ja uimurilautaset, jotka estävät uppoamisen betoniin pinnan viimeistelyn aikana. Tarjolla terän pituudet 14 ja 18 tuumaa(2 tuotetta)
Tehobetonin tasoiteterätKäytetään tehobetonin tasoituspäiden kanssa betonin tasoittamiseen. Tuota vahvoja ja tiiviitä betonilaattoja poistamalla ilma-aukot märästä betonista. Tarjoaa myös tasaisen ja sileän lopputuloksen(1 tuote)
Power Betoni Tasoituspää ja tarvikkeetAnna betonin viimeistelytyön tehdä helposti ja nopeasti. Vähennä märkäbetonin ilmatilanteita luodaksesi vahvan ja tiheän betonilaatan(1 tuote)
Hankaavat tiiletSoveltuu puhdistus- ja hankausvaluihin sekä täplien, tahrojen ja karkeiden tilojen poistamiseen betonista. Varustettu muotoilluilla muovikahvoilla, jotka tarjoavat mukavan mutta vahvan otteen. Valmistettu piikarbidista korkean lämmönjohtavuuden saavuttamiseksi(1 tuote)