MARSHALLTOWN REDRR115 Betonitela raskas kivi 23-5 / 8 tuumaa | AB6XQC 22P272

MARSHALLTOWN REDRR115 Betonirulla, raskas kivi 23-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQC Malli: REDRR115Ristiviite: 22P272

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,093.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen betonitela
Koko23.625 "
TyyppiRaskas kivirakenne

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)69.09
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8429400040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Push and Pull -jälki, kevyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
MARSHALLTOWN REDRR110 Betonitela raskas liuskekivi 23-1 / 2 tuumaa | AB6XQB 22P271 REDRR11023.5 "Raskas liuskekivi€2,090.71
MARSHALLTOWN REDRR165 Betonirulla Satunnainen kivi 14-1 / 2 tuumaa | AB6XQE 22P274 REDRR16514.5 "Satunnainen kivi€1,956.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN REDRR115 Betonirulla, raskas kivi 23-5/8 tuumaa
€2,093.83 / yksikkö