BUSSMANN 170M tyypin 80 sarjan puolijohdesulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliönmuotoinen runko , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Korkeus: 21mm , Keskeytysluokitus: 200kA , Pituus: 54mm , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Pultti alas , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC , Leveys: 40mm
TyyliMalliNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
170M1360
20A€102.88
B
170M1361
25A€105.61
A
170M2608
25A€136.33
C
170M2609
32A€136.33
A
170M2610
40A€136.33
D
170M1366
80A€92.27
A
170M2615
125A€161.09
A
170M4008
200A€328.84
E
170M4009
250A€328.84
F
170M3017
315A€180.71
A
170M4011
350A€328.84
G
170M2620
350A€216.03
A
170M4012
400A€328.84
H
170M3019
400A€241.40
A
170M6008
500A€496.76
A
170M6009
550A€496.76
I
170M3023
630A€307.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?