MARSHALLTOWN REDRR165 Betonirulla Satunnainen kivi 14-1 / 2 tuumaa | AB6XQE 22P274

MARSHALLTOWN REDRR165 Betonirulla Random Stone 14-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQE Malli: REDRR165Ristiviite: 22P274

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,956.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen betonitela
Koko14.5 "
TyyppiSatunnainen kivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.51
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8429400040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Push and Pull -jälki, kevyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
MARSHALLTOWN REDRR110 Betonitela raskas liuskekivi 23-1 / 2 tuumaa | AB6XQB 22P271 REDRR11023.5 "Raskas liuskekivi€2,090.71
MARSHALLTOWN REDRR115 Betonitela raskas kivi 23-5 / 8 tuumaa | AB6XQC 22P272 REDRR11523.625 "Raskas kivirakenne€2,093.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN REDRR165 Betonirulla Random Stone 14-1/2 tuumaa
€1,956.94 / yksikkö