MARS-ILMA-OVET N272-2UA-OB Ilmaverho Monikäyttöinen Nsf 37 | AD6FLL 45C655

MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Ilmaverho monikäyttöinen Nsf 37

Tuote: AD6FLL Malli: N272-2UA-OBRistiviite: 45C655
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,422.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus3475 fpm
ilmamäärä5100 cfm
dBA @ 10 jalkaa68
Syvyys12.75 "
Korkeus10.625 "
Kotelon väriobsidian musta
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet10.2
Maks. Oven leveys6 ft.
Maks. Asennuskorkeus7 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiMoottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin
Jännite115
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.74
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi8419500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysilmamääräSyvyysKorkeusKotelon väriMaks. VahvistimetMoottori HPvaatiiHinta
MARS-ILMA-OVET N236-1UA-OB-ilmaverho Nsf 37 36 tuumaa | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Hopea5.11/2Oven rajakytkin€1,331.57
MARS ILMAN OVET N248-1UA-OB ilmaverho Nsf 37 48 tuumaa | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Hopea5.11/2Oven rajakytkin€1,410.66
MARS-ILMA-OVET NH242-1UA-TS Ilmaverho Nsf 37 42 Tuumaa | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Hopea91Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€1,972.65
MARS-ILMA-OVET NH248-1UA-TS-ilmaverho Nsf 37 48 tuumaa | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "4000 cfm15.625 "14 "Hopea91Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€2,019.78
MARS-ILMA-OVET N242-1UA-OB Ilmaverho Monikäyttöinen Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obsidian musta5.11/2Oven rajakytkin€1,379.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Ilmaverho monikäyttöinen Nsf 37
€2,422.05 / yksikkö