MARS-ILMA-OVET N242-1UA-OB Ilmaverho Monikäyttöinen Nsf 37 | AD6FLK 45C654

MARS AIR DOORS N242-1UA-OB Ilmaverho monikäyttöinen Nsf 37

Varastossa
Tuote: AD6FLK Malli: N242-1UA-OBRistiviite: 45C654

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,379.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus2925 fpm
ilmamäärä2550 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys12.75 "
Korkeus10.625 "
Kotelon väriobsidian musta
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet5.1
Maks. Oven leveys3-1 / 2 jalkaa
Maks. Asennuskorkeus7 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite115
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi8419500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysilmamääräSyvyysKorkeusKotelon väriMaks. VahvistimetMoottori HPvaatiiHinta
MARS-ILMA-OVET N236-1UA-OB-ilmaverho Nsf 37 36 tuumaa | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Hopea5.11/2Oven rajakytkin€1,331.57
MARS ILMAN OVET N248-1UA-OB ilmaverho Nsf 37 48 tuumaa | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Hopea5.11/2Oven rajakytkin€1,410.66
MARS-ILMA-OVET NH242-1UA-TS Ilmaverho Nsf 37 42 Tuumaa | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Hopea91Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€1,972.65
MARS-ILMA-OVET NH248-1UA-TS-ilmaverho Nsf 37 48 tuumaa | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "4000 cfm15.625 "14 "Hopea91Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€2,019.78
MARS-ILMA-OVET N272-2UA-OB Ilmaverho Monikäyttöinen Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "5100 cfm12.75 "10.625 "obsidian musta10.21/2Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€2,422.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS N242-1UA-OB Ilmaverho monikäyttöinen Nsf 37
€1,379.04 / yksikkö