MARS-ILMA-OVET NH248-1UA-TS-ilmaverho Nsf 37 48 tuumaa | AC6CJG 32V359

MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS ilmaverho Nsf 37 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6CJG Malli: NH248-1UA-TSRistiviite: 32V359

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,019.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus4000 fpm
ilmamäärä4000 cfm
dBA @ 10 jalkaa70
Syvyys15.625 "
Korkeus14 "
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet9
Maks. Oven leveys4 ft.
Maks. Asennuskorkeus7 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiMoottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin
Jännite115
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.77
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysilmamääräSyvyysKorkeusKotelon väriMaks. VahvistimetMoottori HPvaatiiHinta
MARS-ILMA-OVET N236-1UA-OB-ilmaverho Nsf 37 36 tuumaa | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Hopea5.11/2Oven rajakytkin€1,331.57
MARS ILMAN OVET N248-1UA-OB ilmaverho Nsf 37 48 tuumaa | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Hopea5.11/2Oven rajakytkin€1,410.66
MARS-ILMA-OVET NH242-1UA-TS Ilmaverho Nsf 37 42 Tuumaa | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "4000 cfm15.625 "14 "Hopea91Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€1,972.65
MARS-ILMA-OVET N242-1UA-OB Ilmaverho Monikäyttöinen Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obsidian musta5.11/2Oven rajakytkin€1,379.04
MARS-ILMA-OVET N272-2UA-OB Ilmaverho Monikäyttöinen Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "5100 cfm12.75 "10.625 "obsidian musta10.21/2Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€2,422.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS ilmaverho Nsf 37 48 tuumaa
€2,019.78 / yksikkö