Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 61073G Paint Crayon 11/16 tuuman violetti | AF7ZRN 23YT91

MARKAL 61073G Paint Crayon 11/16 tuuman violetti

Varastossa
Tuote: AF7ZRN Malli: 61073GRistiviite: 23YT91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa väriliina
VäriVioletti
Kuiva-aika5-7 min.
Temp. alue0 astetta 392 astetta F
Vihjeiden koko11 / 16 "
VinkkityyliPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.57
Laivan leveys (cm)7.95
HS-koodi9609900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuiva-aikaTemp. aluePkg. MääräHinta
MARKAL 61069G Paint Crayon 11/16 tuuman vihreä | AF7ZRK 23YT88 61069GVihreä5-7 min.0 astetta 392 astetta F1€12.25
MARKAL 61070G maalikriisi 11/16 tuuman sininen | AF7ZRL 23YT89 61070Gsininen5-7 min.0 astetta 392 astetta F1€12.25
MARKAL 61071G Paint Crayon 11/16 tuuman oranssi | AF7ZRM 23YT90 61071GOranssi5-7 min.0 astetta 392 astetta F1€12.25
MARKAL 80735G maalikynä 11/16 tuuman sininen Pk 12 | AF7ZRY 23YU03 80735Gsininen12-24 tuntia.-50 - 150 astetta F12€115.37
MARKAL 28883G Värikynät, musta, keraaminen/betoni/lasi/rauta/muovi/kumi/teräs/renkaat | CJ3CQM 783HG2 28883G---1€17.00
MARKAL 28882G maalikynät, punainen | CJ3CQN 783HG1 28882G---1€17.00
MARKAL 28880G Värikynät, Valkoinen, Keraaminen/Betoni/Lasi/Rauta/Muovi/kumi/teräs/Renkaat | CJ3CQP 783HF9 28880G---1€17.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 61073G Paint Crayon 11/16 tuuman violetti
€12.25 / yksikkö