MARKAL

Markal on valmistanut teollisuuslaatuisia merkkejä yli 74 vuoden ajan ja sen pääkonttori sijaitsee Elk Grove Villagessa Illinoisissa Yhdysvalloissa. Brändi tarjoaa tuotteita, joissa on alhainen VOC-pitoisuus ja jotka ovat ROHS-yhteensopivia. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Putkityöt

testausvälineet

Hydrauliikka

Hitsaus

Kiinnittimet Suodattaa

MerkintätyökalutKatso kaikki

  • Teollisuuden tussit

    Pysyvät teollisuusmerkit, joissa on hieno, kestävä luodin tai taltan kärki tarkkaa merkintää varten; ihanteellinen asettelutyöhön ja osien tunnistamiseen. Mukana kulutusta kestävä ja nopeasti kuivuva muste ankariin olosuhteisiin. Saatavana myös irrotettavia ja pysyviä merkintöjä metallipinnoille

  • Puutavaraliidut

    Kovat, savipohjaiset värikynät, jotka on suunniteltu seinille ja muille pinnoille. Voidaan käyttää lämpötiloissa välillä -20-150 astetta Fahrenheit; ihanteellinen merkitsemiseen kuumalla säällä. Sää- ja UV-säteilyn kestävät ominaisuudet, rohkeat ja kirkkaat jäljet. Saatavana nahkahihnalla varustettuja malleja

  • Liidun ja täytteiden merkitseminen
  • Maali värikynät

    Suunniteltu poistamaan vaihtovinkkien, teroituksen tai pohjustuksen tarve ja lisäämään samalla tuottavuutta. Ominaisuudet sään- ja UV-säteilyä kestävä maali pitkäkestoisten ja hyvin näkyvien jälkien saamiseksi; ihanteellinen käytettäväksi öljyisillä, jäisillä, märillä tai kuivilla pinnoilla. Lämpötila-alue -20-150 astetta Fahrenheit

  • Maalimerkit

    Käytetään luomaan pysyviä jälkiä, joilla on erinomainen tarttuvuus pintoihin, kuten teräs, rauta, alumiini, muovit, lasi, kumi ja keraamiset pinnat. Esitä nopeasti kuivuva maalikaava, joka ei leviä ja käy joutuessaan kosketuksiin veden tai vesipohjaisten nesteiden kanssa

Tietoja MARKALista

Markal on johtava korkealaatuisten merkkiaineiden, aerosolimaalien ja pidikkeiden valmistaja valmistus-, kuljetus- ja rakennussovelluksiin. Markal-merkkiaineluettelo sisältää erilaisia ​​kiinteitä ja nestemäisiä maaleja, musteita, vähäkorroosiota, yleiskäyttöisiä, puutavaraa/puutavaraa, kuumapinta-, hitsaus- ja karjamerkintöjä. Brändin pysyvät mustemerkit voidaan käyttää metalli-, muovi-, puu-, kumi-, lasi- ja betonipinnoilla. Tuotemerkin vuolukiviä käytetään laajalti väliaikaisten jälkien tekemiseen hitsauksen aikana metallien valmistuksessa, laivanrakennuksessa ja korjauksessa sekä tekstiiliteollisuudessa. Nämä merkit on helppo poistaa, eivätkä ne saastuta hitsejä. Markal maalimerkit Käytä erityisesti kehitettyä maalia varmistaaksesi pitkäkestoiset, korroosionkestävät ja haalistumattomat jäljet ​​kaikenlaisilla karkeilla, kuivilla ja märillä pinnoilla. Valitse laajasta valikoimasta merkkejä, digitaalisia paneeliasennettavia lämpömittareita ja hydraulisten työkalujen lisävarusteita Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä Markal-merkit ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Siksi ne toimitetaan useista kappaleista koostuvissa pakkauksissa. Nämä merkit soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on maalimerkin ja pysyvän mustemerkin välillä?

Mustetusaineet yleensä kuivuvat nopeammin kuin maalimerkit kaikilla pinnoilla, mutta ne eivät ole yhtä pysyviä kuin maalimerkit. Liuottimet, kuten alkoholi, voivat helposti poistaa mustemerkkejä, ja ne haalistuvat nopeasti auringossa. Toisaalta maalimerkit kestävät näitä olosuhteita paljon paremmin.

Ovatko Markal-maalimerkit öljypohjaisia?

Markal Paint-Riter -merkit ovat nopeasti kuivuvia alkoholipohjaisia ​​nestemäisiä maalimerkkejä, jotka jättävät kulumisen ja säänkestäviä jälkiä osien tunnistamiseen, laadunvalvontaan, tarkastusmerkintöihin jne. useimmille pinnoille.

Kuinka poistat Markal Paintstikin?

ALL-WEATHER Paintstik ja TWIST-STIK on valmistettu öljypohjaisista maaleista. Voit poistaa ne maalinohenteella, mineraalibensiinillä tai tärpätillä.

Mikä on Valve Action -maalimerkki?

Paint-Riter Valve Action on nopeasti kuivuva nestemäinen maalimerkki, joka antaa pitkäkestoisia, kulumista ja säätä kestäviä jälkiä useimmille pinnoille.

Yksinomaiset tuotemerkit