AKRO-MILS 30224 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30224 -sarjan ripustettavat ja pinottavat roskakorit ovat monipuolisia säilytysratkaisuja, jotka on suunniteltu käytettäväksi toimistoissa, varastoissa ja tehtaissa. Ne sopivat ihanteellisesti pienten osien, työkalujen, laitteistojen ja muiden esineiden järjestämiseen ja säilytykseen. Nämä AkroBins ovat saatavilla punaisena, sinisenä, kivinä, keltaisena, vihreänä, mustana ja cl...korvien värejä.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäkorkeus: 3 3 / 4 " , Sisäpituus: 10 1 / 4 " , Sisäleveys: 3 3 / 16 " , Kantavuus: 30 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 10 7 / 8 " , Ulkoleveys: 4 1 / 8 " , Leveys: 4 "- 5"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30224MUSTA
Musta12€12.17
B
30224SININEN
sininen12€12.17
C
30224 SCLAR
Poista valinta12€11.62
D
30224Vihreä
Vihreä12€12.17
E
30224RED
punainen12€12.17
F
30224KIVI
Kivi12€12.17
G
30224 YELLO
Keltainen12€12.17

30224 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30224 -sarjan ripustettavat ja pinottavat roskakorit ovat monipuolisia säilytysratkaisuja, jotka on suunniteltu käytettäväksi toimistoissa, varastoissa ja tehtaissa. Ne sopivat ihanteellisesti pienten osien, työkalujen, laitteistojen ja muiden esineiden järjestämiseen ja säilytykseen. Nämä AkroBins ovat saatavilla punaisena, sinisenä, kivinä, keltaisena, vihreänä, mustana ja kirkkaana.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30224 -sarjan ripustus- ja pinoastiat on valmistettu polymeeristä, ja niissä on täysleveä ripustushuuli raskaita kuormia varten.
  • Näissä AkroBin-laatikoissa on leveä pinoamisreuna useiden säiliöiden pinoamiseen ja liukumaton pysäytin vakauden ja roiskeiden estämiseksi.
  • Niiden vahvistetut sivurivat ja hunajakennomainen pohja estävät sivujen leviämisen päällekkäin.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29301 Korttipidike: Tämä pidike auttaa käyttäjiä kiinnittämään tarroja tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Akro-Mils 30225CRY roskakorin kansi: Tämä kirkas kansi suojaa sisäistä sisältöä saastumiselta.
  • Akro-Mils 40224 roskakorin jakaja: Tämä jakaja tekee näihin astioihin pieniä lokeroita pienten työkalujen säilyttämistä varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden roskakorien kantavuus?

Akro-Mils 30224 ripustus- ja pinoamisastioiden kantavuus on 30 lb.

Kuinka puhdistaa nämä roskakorit?

Käyttäjät voivat puhdistaa nämä roskakorit miedolla saippua- ja vesiliuoksella. Vältä kovien kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa roskakorien pintaa.

Miten roskakorit tulee säilyttää?

Säilytä ne kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta. Pinoa roskakorit tilan säästämiseksi ja varmista, etteivät ne ole ylikuormitettu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?