Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 80735G maalikynä 11/16 tuuman sininen Pk 12 | AF7ZRY 23YU03

MARKAL 80735G Paint Crayon 11/16 tuuman sininen Pk 12

Varastossa
Tuote: AF7ZRY Malli: 80735GRistiviite: 23YU03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa väriliina
Värisininen
Kuiva-aika12-24 tuntia.
Temp. alue-50 - 150 astetta F
Vihjeiden koko11 / 16 "
VinkkityyliPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)12.85
Laivan leveys (cm)7.77
HS-koodi9609900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuiva-aikaTemp. alueHinta
MARKAL 61069G Paint Crayon 11/16 tuuman vihreä | AF7ZRK 23YT88 61069GVihreä5-7 min.0 astetta 392 astetta F€12.25
MARKAL 61070G maalikriisi 11/16 tuuman sininen | AF7ZRL 23YT89 61070Gsininen5-7 min.0 astetta 392 astetta F€12.25
MARKAL 61071G Paint Crayon 11/16 tuuman oranssi | AF7ZRM 23YT90 61071GOranssi5-7 min.0 astetta 392 astetta F€12.25
MARKAL 61073G Paint Crayon 11/16 tuuman violetti | AF7ZRN 23YT91 61073GVioletti5-7 min.0 astetta 392 astetta F€12.25
MARKAL 28883G Värikynät, musta, keraaminen/betoni/lasi/rauta/muovi/kumi/teräs/renkaat | CJ3CQM 783HG2 28883G---€17.00
MARKAL 28882G maalikynät, punainen | CJ3CQN 783HG1 28882G---€17.00
MARKAL 28880G Värikynät, Valkoinen, Keraaminen/Betoni/Lasi/Rauta/Muovi/kumi/teräs/Renkaat | CJ3CQP 783HF9 28880G---€17.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 80735G Paint Crayon 11/16 tuuman sininen Pk 12
€115.37 /pakkaus