Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON GT1090 Mason Twine 1090 jalan pituus nailonvihreä | AD3LGF 3ZZN1

KESON GT1090 Mason Twine 1090 jalkaa pitkä nailonvihreä

Varastossa
Tuote: AD3LGF Malli: GT1090Ristiviite: 3ZZN1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMason Twine
VäriVihreä
rakentaminenKierretty nailon
Pituus1090ft.
Palojen lukumäärä1
Koko0.09 "
TyyppiKierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi5607503500
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON GT1090 Mason Twine 1090 jalkaa pitkä nailonvihreä
€18.90 / yksikkö