MARATHON MOOTTORIT 5KCR48TN2142T moottorikondensaattori Käynnistä 3 Hv 3450 / 115v 230c Odp | AD56FVX 8K4 / C114

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Moottorikondensaattorin käynnistys 3 hv 3450/115v 230c Odp

Varastossa
Tuote: AD8FVX Malli: 5KCR48TN2142TRistiviite: 4K114 / C340

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,435.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.42 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit29.4/14.7
HP3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus12 11 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.6725
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluRungon halkaisijaLiiteNimellinen tehokkuusSuuntautuminenKokonaispituusKiertoRPMHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KC39RN44X -moottorin kondensaattorin käynnistys 1 Hv 3450 / 115-208 230c Odp | AD56FVU 8K4 / C111 5KC39RN44X-5.66 "Avaa tippuminen--12.625 "CW / CCW-€494.26
MARATHON MOOTTORIT 5KC49TN2141X Moottorin kondensaattori Käynnistä 2 Hv 3450 / 115-208 230c Odp | AD56FVW 8K4 / C113 5KC49TN2141X-6.42 "Avaa tippuminen--13.25 "CW / CCW-€807.90
MARATHON MOOTTORIT 5KC36JN268X Jet Pump -moottorin kondensaattorikäynnistys 1 / 2hp | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€414.54
MARATHON MOOTTORIT 5KC37FN71X Jet Pump -moottorin kondensaattorikäynnistys 1 / 3hv | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€401.43
MARATONIN MOOTTORIT 056C34D2105 O217 LVI-moottori AJ2KVV O217 056C34D2105RATKAINEN TULLI-DP-Vaakasuora-VALITTAVA CCW3600€532.81
MARATONIN MOOTTORIT 056S34D93 O201 LVI-moottori AJ2KWR O201 056S34D93EI SUUNNITTELUKOODIA-DP-Vaakasuora-KIINTEÄ CW3600€305.09
MARATONIN MOOTTORIT 056C34D2099 O213 LVI-moottori AJ2KXT O213 056C34D2099RATKAINEN TULLI-DP-Vaakasuora-VALITTAVA CCW3600€409.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Moottorikondensaattorin käynnistys 3 hv 3450/115v 230c Odp
€1,435.85 / yksikkö