SAFEWAY Pioneer Vaihtokytkin, Teräs, 1/4


Suodattaa
laakerit: pallo , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Kolmiarvoinen kromisinkki , Virtausnopeus: 3 gpm , Lukitusmekanismi: Luotettava pallo , Max. Paine: 3000 psi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Sinetti: Vanki venttiili , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Vanki venttiili , Temp. Alue: -40 - 250 F , langan koko: 1 / 4 "-18 , Venttiilin suunnittelu: pallo
TyyliMalliTyyppiHinta (ei alv)
A
S25A-2
Liitin (runko)€31.09
B
S41-2
Nänni (kärki)€15.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?