BUSSMANN Nopeasti toimivat kääpiösulakkeet: Sarja BAF


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasikuitu , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Luokka: Kääpiö , Halkaisija: 13 / 32 " , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF ja BLN , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Pituus: 1.5 " , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön
TyyliMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotHinta (ei alv)
A
BAF-1
135A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-1-1 / 2
1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-1/2
1/235A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-1/4
1/435A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€10.09
A
BAF-2
2100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-2-1 / 2
2.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-3
3100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-4
4200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.55
A
BAF-5
5200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-6
6200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.55
A
BAF-6-1 / 4
6.25200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€8.25
A
BAF-6/10
6/1035A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€9.83
A
BAF-7
7200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.55
A
BAF-8
8200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.55
A
BAF-9
9200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-10
10200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-12
12750A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-15
15750A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-20
2010 kA 125 VAC, 200A 250 VAC125 VAC / 250 VAC€7.55
A
BAF-25
2510 kA 125 VAC125 VAC€7.90
A
BAF-30
3010 kA 125 VAC125 VAC€6.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?