MARATONIN MOOTTORIT 056C34D2105 O217 LVI-moottori AJ2KVV O217

MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2KVV Malli: 056C34D2105Ristiviite: O217

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteDP
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit12 / 6.2-6
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW0.75
AsennusC-Face jalaton
NEMA-suunnitteluRATKAINEN TULLI
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.40
LämpösuojausManuaalinen suoja
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02
HS-koodi8501406040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: CAP START IND RUN
    • KVA-koodi: K
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluRungon halkaisijaLiiteNimellinen tehokkuusSuuntautuminenKokonaispituusKiertoRPMHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KC39RN44X -moottorin kondensaattorin käynnistys 1 Hv 3450 / 115-208 230c Odp | AD56FVU 8K4 / C111 5KC39RN44X-5.66 "Avaa tippuminen--12.625 "CW / CCW-€445.87
MARATHON MOOTTORIT 5KC49TN2141X Moottorin kondensaattori Käynnistä 2 Hv 3450 / 115-208 230c Odp | AD56FVW 8K4 / C113 5KC49TN2141X-6.42 "Avaa tippuminen--13.25 "CW / CCW-€744.35
MARATHON MOOTTORIT 5KCR48TN2142T moottorikondensaattori Käynnistä 3 Hv 3450 / 115v 230c Odp | AD56FVX 8K4 / C114 5KCR48TN2142T-6.42 "Avaa tippuminen--12 11 / 16 "CW / CCW-€1,295.28
MARATHON MOOTTORIT 5KC36JN268X Jet Pump -moottorin kondensaattorikäynnistys 1 / 2hp | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€400.18
MARATHON MOOTTORIT 5KC37FN71X Jet Pump -moottorin kondensaattorikäynnistys 1 / 3hv | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€365.56
MARATONIN MOOTTORIT 056S34D93 O201 LVI-moottori AJ2KWR O201 056S34D93EI SUUNNITTELUKOODIA-DP-Vaakasuora-KIINTEÄ CW3600€82.37
MARATONIN MOOTTORIT 056C34D2099 O213 LVI-moottori AJ2KXT O213 056C34D2099RATKAINEN TULLI-DP-Vaakasuora-VALITTAVA CCW3600€309.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 LVI-moottori
€402.68 / yksikkö