MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev -moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458

MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev -moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/230 V

Varastossa
Tuote: AE6MLR Malli: 5KC46GN0251Ristiviite: 5U166 / C1458

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälitön peruutusmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit8.8/4.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
MoottorisovellusAutotalli / portinavaaja
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusPohja / Stud
Tyyppikilpi RPM1725
Johtimien lukumäärä6
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinLiitekehysAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KC35GNA488 välitön moottori 1/4 hv 1725 rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382 5KC35GNA4881.35Avaa tippuminen481 / 2 "1.5 "Ei eristetty1155.2€600.47
MARATONIN MOOTTORIT 5KC35JNA489Y CG384 Vakiomallinen moottori | AJ2MZG CG384 5KC35JNA489Y1.35DP56--manuaalinen1156.3€858.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev -moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/230 V
€776.75 / yksikkö