MARATHON MOOTTORIT 5KC35GNA488 välitön moottori 1/4 hv 1725 rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382

MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 välitön moottori 1/4 hv 1725 rpm 115 V

Varastossa
Tuote: AE6MMC Malli: 5KC35GNA488Ristiviite: 5U178 / CG382

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€600.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälitön peruutusmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys48
Täyden kuorman ampeerit5.2
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
MoottorisovellusAutotalli / portinavaaja
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusPohja / Stud
Tyyppikilpi RPM1725
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinLiitekehysAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev -moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Avaa tippuminen565 / 8 "1.875 "Ei eristetty115/2308.8/4.4€776.75
MARATONIN MOOTTORIT 5KC35JNA489Y CG384 Vakiomallinen moottori | AJ2MZG CG384 5KC35JNA489Y1.35DP56--manuaalinen1156.3€858.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 välitön moottori 1/4 hv 1725 rpm 115 V
€600.47 / yksikkö