MARATONIN MOOTTORIT 5KC35JNA489Y CG384 Vakiomallinen moottori | AJ2MZG CG384

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Vakiomallinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MZG Malli: 5KC35JNA489YRistiviite: CG384

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€858.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälitön peruutusmoottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit6.3
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
AsennusWB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVälitön palautuva
RPM1725
Palvelukerroin1.35
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Puolijohde
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinLiitekehysAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev -moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Avaa tippuminen565 / 8 "1.875 "Ei eristetty115/2308.8/4.4€776.75
MARATHON MOOTTORIT 5KC35GNA488 välitön moottori 1/4 hv 1725 rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382 5KC35GNA4881.35Avaa tippuminen481 / 2 "1.5 "Ei eristetty1155.2€600.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Vakiomallinen moottori
€858.59 / yksikkö