AC-kontaktin luokitus: 15A @ 120, 240, 480, 600 VAC , Tapauksen aineisto: Valettu alumiini , Yhteydenottolomake: EI / NC-DB , DC-kontaktien luokitus: 0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC , Syvyys: 7.7 " , HP: 0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC , Indikaattori: Lippuvarsi , NEMA-luokitus: 7CD, 9EFG , Turvallisuusluokitus: UL lueteltu luokan I, divisioonille 1 ja 2, ryhmille C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Johtojen sisääntulo: Kaksi 1 "putken aukkoa