Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU KC-S640 / M vetokahva 316 ruostumaton teräs kiillotettu | AE2DZM 4WRT5

LAMP KC-S640/M Vetokahva 316 ruostumaton teräs kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE2DZM Malli: KC-S640/MRistiviite: 4WRT5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip Dia.3 / 16 "
Kahvan korkeus1-3 / 16 "
Kahvan pituus3-13 / 16 "
Tartunnan paksuus3 / 16 "
PalvelimetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus4 13 / 64 "
kokonaisleveys1 / 2 "
Projektio1.187 "
Ruuvin koko6 - 32 x 1
Kierteen syvyys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunGrip Dia.ProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysPalvelimetMateriaaliHinta
LAMPPU ECH-100 / M vetokahva kiillotettu 3-15 / 16 tuuman korkeus | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Kiiltävä5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs€61.06
LAMPPU ECH-150 / M vetokahva kiillotettu 5-29 / 32 tuuman korkeus | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "Kiiltävä5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Mukana303 Ruostumaton teräs€80.22
LAMPPU EK-R635 / M vetokahva kiillotettu 3-1 / 2 tuuman korkeus | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€27.08
LAMPPU EK-R635 / S vetokahva satiini 3-1 / 2 tuuman korkeus | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€26.71
LAMPPU EK-R640 / M vetokahva 316 ruostumaton teräs kiillotettu | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "Kiiltävä9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€29.30
LAMP EK-R640 / S vetokahva 316 ruostumatonta terästä AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€28.13
LAMP EK-R650 / S vetokahvan kierteitetyt reiät satiinia AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Satiini9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Mukana316 Ruostumaton teräs€28.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP KC-S640/M Vetokahva 316 ruostumaton teräs kiillotettu
€24.18 / yksikkö