MARATONIN MOOTTORIT 5K33JNA943 K253 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LKC K253

MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2LKC Malli: 5K33JNA943Ristiviite: K253

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.5-1.6/0.8
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe3
RPM1725
Palvelukerroin1.3
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)25.1
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: LUKITTU
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5K35MNB114 K254 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LBP K254 5K35MNB1142.1-2.2/1.11/21.25€517.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 Yleiskäyttöinen moottori