MARATONIN MOOTTORIT 5K35MNB114 K254 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LBP K254

MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LBP Malli: 5K35MNB114Ristiviite: K254

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.1-2.2/1.1
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe3
RPM1725
Palvelukerroin1.25
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.22
Laivan leveys (cm)25.88
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: K
    • Vetopään laakeri: LUKITTU
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5K33JNA943 K253 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LKC K253 5K33JNA9431.5-1.6/0.81/31.3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 Yleiskäyttöinen moottori
€517.26 / yksikkö