MARATHON MOOTTORIT 326TTFCA6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 50 hv 230 / 460v | AF8PWN GT3436

MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 50 hv 230 / 460v

Varastossa
Tuote: AF8PWN Malli: 326TTFCA6012Ristiviite: GT3436

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,252.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys326 JP
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit112.0/56.0
HP50
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia28.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3563
Nimellinen tehokkuus93%
Kokonaispituus37 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus8.5 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 319.5
Laivan korkeus (cm)59.79
Laivan pituus (cm)96.22
Laivan leveys (cm)80.98
HS-koodi8501528040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysKehysmateriaaliKierroslukualueAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaHinta
MARATHON MOOTTORIT 213TTFB6037 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 7-1 / 2hp | AF8PUR GT3416 213TTFB603724 9 / 16 "213 JPValssattu teräs1701-18008.187 "19.2/9.67.516.375 "€2,502.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 50 hv 230 / 460v
€7,252.11 / yksikkö