MARATHON MOOTTORIT 213TTFB6037 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 7-1 / 2hp | AF8PUR GT3416

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Suljettu pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 7-1/2hp

Varastossa
Tuote: AF8PUR Malli: 213TTFB6037Ristiviite: GT3416

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,502.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys213 JP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia16.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1770
Nimellinen tehokkuus91.7%
Kokonaispituus24 9 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus8.187 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)36.53
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysKehysmateriaaliKierroslukualueAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaHinta
MARATHON MOOTTORIT 326TTFCA6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 50 hv 230 / 460v | AF8PWN GT3436 326TTFCA601237 "326 JPValurauta3001-36008.5 "112.0/56.05028.875 "€7,252.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Suljettu pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 7-1/2hp
€2,502.89 / yksikkö