A B laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium , Hz: 50/60 , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin akselin rakenne: JP-kierteinen , Moottorin alisovellus: Suljettu pumppu , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 1.25 " , Jännite: 230/460
Toimintamekanismi
- Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
- Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.
Ominaisuudet
- Marathon Globetrotter -lämpöpumppumoottoreissa on F-luokan eristys, joka kestää jopa 40 celsiusasteen lämpötiloja.
- Niissä on teräsrakenne, joka lisää rakenteellista jäykkyyttä ja kuulalaakerit, jotka vähentävät moottorin kitkaa.
- Näissä kolmivaiheisissa laitteissa on täysin suljettu puhallinjäähdytetty kotelo, joka mahdollistaa ilman virtauksen moottorin läpi ja estää ylikuumenemisen.
- Ne mahdollistavat jatkuvan käyttöjakson akselin pyörityksellä myötä-/vastapäivään ja nopeudet jopa 3600 rpm.
- Nämä yksiköt mahdollistavat laippa-/pohjaasennuksen vaakasuoraan asennuksen helpottamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on tiiviisti kytketty pumppu?
Jaettu moottori ja pumpun akseli tai vahva yhteys moottorin akselin ja pumpun akselin välillä pumpun kotelon sisällä määrittää tiiviisti kytketyt pumput. Pumpun jalkoihin asentamisen sijaan pumpun kotelo kiinnitetään käyttölaippaan.
Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?
- Yksivaiheinen moottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
- Kaksivaiheinen moottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
- Kolmivaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.
Mitä jatkuva päivystys tarkoittaa?
Jatkuva kuorma on kohta, jossa suurimman virran odotetaan toimivan yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia.
Mitä eroa on TENV- ja TEFC-moottoreilla?
Täysin suljetut ei-ventiloidut (TENV) moottorit on suunniteltu ilman ilma-aukkoja, ja ne sopivat ihanteellisesti toistuvaa desinfiointia tai puhdistusta vaativiin sovelluksiin. TEFC (täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset) -moottorit on varustettu ulkoisella tuulettimella, joka kierrättää ulkoilmaa moottoriin.