MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P kovaan käyttöön tarkoitettu moottori | AJ2MAD E624-P

MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P vakava käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2MAD Malli: 324TTFS16860Ristiviite: E624-P

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,945.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF1 (F2-muutos käytettävissä)
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus94.1%
LiiteTEFC
kehys324T
Täyden kuorman ampeerit47.5
HP40
Hz60
EristysluokkaF
kW30
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 315.9
Laivan korkeus (cm)62.56
Laivan pituus (cm)96.22
Laivan leveys (cm)80.98
HS-koodi8501528040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: G
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 54
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6312
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6311
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 10: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehokkuusryhmäLiitekWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta
MARATONIN MOOTTORIT 254THFNA9001 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--19.25 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€3,218.29
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 25 Hp T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--21.375 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€5,057.69
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--23.375 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€7,107.40
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori 3-vaihe TENV 1 hv | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Vakava moottoriNEMA Premium--7.875 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€870.23
MARATONIN MOOTTORIT 182TTTS6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Vakava moottoriNEMA Premium--9 15 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€1,729.47
MARATONIN MOOTTORIT 182TTTS6538 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Vakava moottoriNEMA Premium--9 15 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€1,284.81
MARATONIN MOOTTORIT 254TTFNA6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Vakava moottoriNEMA Premium--19.25 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€2,994.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P vakava käyttömoottori
€4,945.34 / yksikkö