MARATONIN MOOTTORIT 182TTTS6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP | AF6JXB 19RX20 / E601

MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP

Varastossa
Tuote: AF6JXB Malli: 182TTTS6501Ristiviite: 19RX20 / E601

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,532.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys182T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit3.8
HP3
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia9 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3525
Nimellinen tehokkuus89.5%
Kokonaispituus12.75 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2 13 / 16 "
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)40.18
Laivan leveys (cm)31.9
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehokkuusryhmäLiitekWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta
MARATONIN MOOTTORIT 254THFNA9001 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--19.25 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€2,969.49
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 25 Hp T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--21.375 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€4,327.21
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--23.375 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€6,166.94
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori 3-vaihe TENV 1 hv | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Vakava moottoriNEMA Premium--7.875 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€754.65
MARATONIN MOOTTORIT 182TTTS6538 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Vakava moottoriNEMA Premium--9 15 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€1,154.34
MARATONIN MOOTTORIT 254TTFNA6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Vakava moottoriNEMA Premium--19.25 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€2,650.07
MARATONIN MOOTTORIT 254TTFNA6526 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv | AF6JYW 19RX61 / E620 254TTFNA6526Vakava moottoriEEC--19.25 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€2,677.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP
€1,532.93 / yksikkö